Beli stainless steel hinge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUJITEC Stainless Steel Hinge
    Mulai

    Rp99.900

    FUJITEC Stainless Steel Hinge
    atribut:
    • Finishing Material: Stainless Steel(SUS304)
  2. TRUSCO Stainless Steel Butt Hinge (Engsel Pintu)
    81%
    Mulai

    Rp50.900

    TRUSCO Stainless Steel Butt Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    33
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Surface Treatment: Buffed Mirror Finish
    • Mounting Method: Wood Screw (Sold Separately)
  3. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  4. TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    66%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    Deskripsi:
    Engsel Pintu.
    atribut:
    • Specification: Hairline finish
  5. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  6. TRUSCO Stainless Steel Flag Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp179.900

  7. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp71.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
  8. TAKIGEN MFG Standard Flat Hinge With Holes (Engsel Pelat Datar)
    Mulai

    Rp8.900

    TAKIGEN MFG Standard Flat Hinge With Holes (Engsel Pelat Datar)
    Deskripsi:
    Port facilities, ships, vehicles, outdoor equipment, medical equipment, surface treatment equipment, marine equipment.
    atribut:
    • Dimension N1 (mm): 4
    • Dimension N2 (mm): 3
  9. Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp11.900

    Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk pintu kayu besar dan pintu utama rumah / pintu depan / pintu kamar dan jendela1set include skrup
    atribut:
    • Material: Iron
    • Finish: Satin Nickel
    • Color: Silver
  10. Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp9.900

    Huben Camlock Furniture Key (Kunci Laci)
    atribut:
    • Cylinder Diameter (mm): 19
    • Material: Cylinder: Zinc Alloy, Framework: Plate Steel
  11. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  12. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  13. ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Mulai

    Rp869.900

    ALDO Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel)
    Deskripsi:
    - Germany Type- Copper Wire
  14. TRUSCO Thin Type Welded Standard Steel Hinge witout Hole
    45%
    Mulai

    Rp27.900

    TRUSCO Thin Type Welded Standard Steel Hinge witout Hole
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
Daftar Harga stainless steel hinge Terbaru October 2026
FUJITEC Stainless Steel HingeRp99.900
TRUSCO Stainless Steel Butt Hinge (Engsel Pintu)Rp50.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
SOLID HARDWARE Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)Rp83.900
TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)Rp139.900
TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)Rp83.900
TRUSCO Stainless Steel Flag Hinge (Engsel Pintu)Rp179.900
Nobleza EngselRp71.900
TAKIGEN MFG Standard Flat Hinge With Holes (Engsel Pelat Datar)Rp8.900
SUGATSUNE Torque Hinge (Engsel Torsi)Rp39.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait